BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの 絶縁ドライバー
マイナス絶縁(VDE)ドライバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
200
注文コード
48912018
品番
2402
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・全長
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
AC1000V。
IEC60900の基準に従い製造。
先端形状
マイナス
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
ポリプロピレン、ラバー
軸径(Φmm)
3.5
全長(mm)
200
質量(g)
45
規格
IEC60900
グリップ径(Φmm)
26
材質(軸)
クロムバナジウムモリブデン鋼
グリップ長さ(mm)
100
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
1000V
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし