BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの 絶縁ドライバー
マイナス絶縁(VDE)ドライバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端サイズ
4×0.8mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
4×0.8
全長(mm)
205
注文コード
48912027
品番
2403
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・全長
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
AC1000V。
IEC60900の基準に従い製造。
先端形状
マイナス
先端サイズ
4×0.8mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
4×0.8
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
ポリプロピレン、ラバー
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
205
質量(g)
58
規格
IEC60900
グリップ径(Φmm)
30
材質(軸)
クロムバナジウムモリブデン鋼
グリップ長さ(mm)
105
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
1000V
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし