マイナス絶縁(VDE)ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 先端サイズ4.5×0.8mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)4.5×0.8 全長(mm)230 注文コード48912036 品番2404
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は先端サイズ・全長など9種類から選べます 他の種類を見る

AC1000V。
IEC60900の基準に従い製造。

先端形状マイナス 先端サイズ4.5×0.8mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)4.5×0.8 軸長(mm)125 材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー 軸径(Φmm)4.5 全長(mm)230 質量(g)67 規格IEC60900 グリップ径(Φmm)30 材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼 グリップ長さ(mm)105 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000V 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする