BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの 絶縁ドライバー
プラス絶縁(VDE)ドライバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48912088
品番
2420
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
AC1000V。
IEC60900の基準に従い製造。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.0
軸長(mm)
60
軸径(Φmm)
3.5
全長(mm)
160
質量(g)
40
規格
IEC60900
グリップ径(Φmm)
26
材質(軸)
クロムバナジウムモリブデン鋼
グリップ長さ(mm)
100
材質(グリップ)
ポリプロピレン、ラバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
1000
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし