BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの 絶縁ドライバー
プラス絶縁(VDE)ドライバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48912115
品番
2423
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
AC1000V。
IEC60900の基準に従い製造。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.3
軸長(mm)
150
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
265
質量(g)
150
規格
IEC60900
グリップ径(Φmm)
36
材質(軸)
クロムバナジウムモリブデン鋼
グリップ長さ(mm)
115
材質(グリップ)
ポリプロピレン、ラバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
1000
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし