ポジドライブ絶縁(VDE)ドライバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48912124 品番 2430
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

AC1000V。
IEC60900の基準に従い製造。

先端形状ポジドライブ 先端サイズNo.0 軸長(mm)60 材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー 軸径(Φmm)35 全長(mm)160 質量(g)40 規格IEC60900 グリップ径(Φmm)26 材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼 グリップ長さ(mm)100 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000V 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする