マイナスドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48912194 品番 4004
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
先端形状マイナス 先端サイズ2.5×0.4mm 軸長(mm)150 材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード) 軸径(Φmm)2.5 質量(g)20 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)15 材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ グリップ長さ(mm)93 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-12
用途:
端子配線のねじ止め
卸売・小売業

近場のホームセンターでこのサイズが置いてなかったのでありがたい
柄の部分が回転するので作業性がいい

対象商品:
48912176
2018-12-18
用途:
小さいネジ締め付け取り外し用
高砂電気工業株式会社 様

先端にバリがあり、直線に成っていない。
軽くてフィット感があるのに、一番重要な部分が問題有るのが惜しい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする