BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの グリップドライバー
マイナスドライバー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48912203
品番
4005
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
3×0.5mm
軸長(mm)
75
材質(グリップ)
ラバー、樹脂(ハード)
軸径(Φmm)
3
質量(g)
19
種類
精密ドライバー
グリップ径(Φmm)
15
材質(軸)
クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ
グリップ長さ(mm)
93
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし