曜日別特売
4083 プラスドライバー BONDHUS 48912282

プラスドライバー

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード48912282品番4083
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
先端形状プラス軸長(mm)80材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)軸径(Φmm)5質量(g)32種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)15材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキグリップ長さ(mm)93商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48912273
2020-07-17
用途: 光学製品修理
有限会社有路鉄工

柄に穴があり棒を通すことで固いネジにも容易に対応できるのがよい。ただ、ボンダスの先端は他のレンチ類においても少しだけ細くガタがあるのでナメそうな気配がして少し不安。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする