※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの リーマ
TRUSCOの ハンドリーマ
ハンドリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48912297
品番
HR14.2 (P)
参考基準価格(税別)
¥11,040
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
14.2
刃長(mm)
90
全長(mm)
170
トラスコ品番
402-5547
材質
高速度鋼(HSS)
刃数
8
質量(g)
173
シャンク径(Φmm)
14.2
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
角対辺寸法(mm)
11.0