BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの グリップドライバー
プラスドライバー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸長(mm)
200
注文コード
48912307
品番
4085
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
この商品は
軸長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
プラス
軸長(mm)
200
材質(グリップ)
ラバー、樹脂(ハード)
軸径(Φmm)
5
質量(g)
52
種類
精密ドライバー
グリップ径(Φmm)
15
材質(軸)
クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ
グリップ長さ(mm)
93
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし