BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの グリップドライバー
ポジドライブ ドライバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48912334
品番
4111
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
刃先はブラックチップ精密加工。
先端形状
ポジドライブ
先端サイズ
PZ No.1
軸長(mm)
80
材質(グリップ)
ラバー、樹脂(ハード)
軸径(Φmm)
5
質量(g)
32
種類
精密ドライバー
グリップ径(Φmm)
15
材質(軸)
クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ
グリップ長さ(mm)
93
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし