※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR14.7 (P) ハンドリーマ TRUSCO 48912342 HR14.7 (P) ハンドリーマ TRUSCO 48912342

ハンドリーマ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48912342 品番 HR14.7 (P)
参考基準価格(税別)¥11,040 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
刃径(Φmm)14.7 刃長(mm)90 全長(mm)175 トラスコ品番402-5598 材質高速度鋼(HSS) 刃数8 質量(g)210 シャンク径(Φmm)14.7 刃形ストレート シャンクストレートシャンク 角対辺寸法(mm)11.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする