※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの リーマ
TRUSCOの ハンドリーマ
ハンドリーマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48912376
品番
HR15.0 (P)
参考基準価格(税別)
¥8,670
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
15
刃長(mm)
90
全長(mm)
175
トラスコ品番
402-3820
材質
高速度鋼(HSS)
刃数
8
質量(g)
210
シャンク径(Φmm)
15
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
角対辺寸法(mm)
11.0