BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの グリップドライバー
トルクス ドライバー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
先端サイズ
T5
注文コード
48912377
品番
4142
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
この商品は
先端サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
刃先はブラックチップ精密加工。
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T5
軸長(mm)
60
材質(グリップ)
ラバー、樹脂(ハード)
軸径(Φmm)
2.5
質量(g)
17
種類
精密ドライバー
グリップ径(Φmm)
15
材質(軸)
クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ
グリップ長さ(mm)
93
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし