※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの リーマ
TRUSCOの ハンドリーマ
ハンドリーマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48912403
品番
HR15.3 (P)
参考基準価格(税別)
¥12,320
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
15.3
刃長(mm)
95
全長(mm)
185
トラスコ品番
402-5644
材質
高速度鋼(HSS)
刃数
8
質量(g)
210
シャンク径(Φmm)
15.3
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
角対辺寸法(mm)
11.0