トルクス ドライバーセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48912456 品番4380
参考基準価格(税別)¥6,210 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

刃先はブラックチップ精密加工。

材質(グリップ)樹脂 セット内容トルクス(ヘックスローブ):TX3×60・TX4×60・TX5×60・TX6×80・TX8×80・TX10×80 種類セット品 材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ 組本数6 先端形状トルクス 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48912456
2020-05-29
用途:
潰れかけたネジ
細矢製作所 様

現場作業中に潰れ掛けたトルクスネジを取るのに急遽注文!
レンチメーカーでは有名なボンダス製品。トルクスの精密ドライバーを発売してる事を知って即発注!見事解決です!助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする