ナットドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48912465 品番 4230
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
先端形状ソケット 先端サイズ2mm 軸長(mm)80 軸径(Φmm)3.5 全長(mm)173 質量(g)24 種類精密ドライバー/ナットドライバー グリップ径(Φmm)15 材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキ グリップ長さ(mm)93 材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする