BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの ナットドライバー
ナットドライバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48912508
品番
4234
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
先端形状
ソケット
先端サイズ
4mm
軸長(mm)
80
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
173
質量(g)
28
種類
精密ドライバー/ナットドライバー
グリップ径(Φmm)
15
材質(軸)
クロムバナジウム/クロムメッキ
グリップ長さ(mm)
93
材質(グリップ)
ラバー、樹脂(ハード)
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし