六角ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48912535 品番 4263
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
先端形状六角 先端サイズ2.5mm 軸長(mm)65 軸径(Φmm)2.5 全長(mm)158 質量(g)17 種類六角ドライバー グリップ径(Φmm)15 材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキ グリップ長さ(mm)93 材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする