※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの リーマ
TRUSCOの ハンドリーマ
ハンドリーマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48912604
品番
HR20.0 (P)
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
110
全長(mm)
220
トラスコ品番
402-5831
材質
高速度鋼(HSS)
刃数
6
質量(g)
420
シャンク径(Φmm)
20
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
角対辺寸法(mm)
14.0