※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TH-19T 鉄製タップハンドル TRUSCO 48912656 TH-19T 鉄製タップハンドル TRUSCO 48912656

鉄製タップハンドル

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合タップ寸法/M6〜M20タップ四角部(mm)/5.0〜13 注文コード48912656 品番TH-19T
参考基準価格(税別)¥6,150 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は適合など5種類から選べます 他の種類を見る

ハンドタップ・ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。本体部分が鉄製ですので亜鉛ダイカスト製より強度があり丈夫です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合
タップ寸法/M6〜M20
タップ四角部(mm)/5.0〜13
用途タップ立て用。 トラスコ品番400-9169 材質ダクタイル鋳鉄(FCD45) 全長(mm)350 質量(g)500 タイプタップ用
注意
※ハンドタップのサイズに合ったハンドルをご使用ください。タップ加工の際は必ずタッピングオイルをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48912631
2021-07-08
用途:
タップ作業
自動車・二輪車・自転車関連業

セット物の亜鉛ダイキャスト製タップハンドルの鋳造ブロック部が破断したので、強度を考えて鉄製にしました。こちらもブロック部は、鋳造でしたが紛れもなく鉄製でした。

対象商品:
48912631
2020-08-29
用途:
タップ立て
サービス業

使用してすぐに使い物になりませんでした。
チャック部分のタップが直ぐになめてしまいました。

対象商品:
48912665
2018-04-14
用途:
四角い頭部をもつ、外すのが困難なネジの取り外し
教育・研究機関

ネジ頭部を締め付ける部分の素材が思ったより柔らかい、力を加えると歪みや変形が起きてしまう。

対象商品:
48912631
2015-11-14
用途:
ねじ立て
卸売・小売業

強度は有るのかもしれませんが、タップを取り付けた時ハンドルに対して直角にならず、斜めになってしまいます。
精度を求めるのであれば他の物を選んだ方が良さそうです。

対象商品:
48912631
2015-01-15
用途:
ねじ切り作業

さすがに日本製。ホルダー廻りに堅牢性を感じます。
御社の取扱い商品に、生産国名を表示願いたい。

1人が参考にしています
対象商品:
48912631
2015-11-07
用途:
タップ穴に入った塗料の上から、無理やりねじ込まれたM10ネジを外した後の、ねじ山の修復

本体とダイスとの間に隙間(ガタ)があるため、トルクをかけるとダイスが回りタップとしっかり整合しなくなる。シャフトを締め込み直そうとするも、シャフト径が細いためトルクがかからず、工具箱からウォーターポンププライヤを持ってきて締め込み、なんとかM10のタップが回せたが、ダイスがなめて変形した。

1人が参考にしています
対象商品:
48912647
2014-12-26
用途:
ネジ修正に使用

丈夫そうでいいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
48912631
2013-07-26
用途:
タッピング
羽川合金株式会社 様

商品が届いて箱から出してみたら全体に錆びが発生していました。
メーカー検査印の日付から3週間もたってないのにすごい錆びようです。
メーカーは出荷時に防錆するべきだと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
2022-10-13

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする