※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-M26045X1DNS スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCO 48912744 P-M26045X1DNS スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCO 48912744 P-M26045X1DNS スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCO 48912744

スプリュー(ボルトンパック入り)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 適合ボルト(メートルねじ)M2.6×0.45 注文コード48912744 品番P-M26045X1DNS
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は適合ボルト・ねじの呼び寸法・内容量など47種類から選べます 他の種類を見る

スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。

適合ボルト(メートルねじ)M2.6×0.45 用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。 トラスコ品番409-7718 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)14 下穴径(Φmm)2.8 ボルトねじ寸法M2.6×0.45 質量(g/パック)14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08278094
2021-09-25
用途:
機械の修理等に使用
有限会社秋田林産工社 様 (卸売・小売業)

特殊な部品なので在庫状況が心配でした。すぐ届いたのでたすかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1582:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする