WeEn Semiconductors Co., Ltd
WeEn Semiconductors Co., Ltd NPN パワートランジスタ スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
48913166
品番
PHE13009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
仕様
トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:12 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:700 V●パッケージタイプ:TO-220AB●実装タイプ:スルーホール●最大パワー消費:80 W●最小DC電流ゲイン:6●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:700 V●最大動作周波数:60 Hz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●最大ベース-エミッタ間飽和電圧:1.6 V●高電圧トランジスタ、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)
対応