内容量1セット(2000個)仕様定格平均オン電流:0.5A●サイリスタタイプ:SCR●パッケージタイプ:TO-92●繰返しピーク逆方向電圧:600V●サージ電流レーティング:9A●実装タイプ:スルーホール●最大ゲートトリガー電流:200μA●最大ゲートトリガー電圧:0.8V●最大保持電流:5mA●ピン数:3●長さ:4.2mm●幅:4.8mm●高さ:5.2mm●寸法:4.2 x 4.8 x 5.2mm●繰返しピークオフステート電流:0.1mA●位相制御サイリスタ、NXP Semiconductors注文コード48913306品番BT149G