内容量1セット(50個)仕様定格平均オン電流:4A●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:SIP●最大ゲートトリガー電流:10mA●繰返しピーク逆方向電圧:600V●サージ電流レーティング:27A●ピン数:3●最大ゲートトリガー電圧:1.5V●繰返しピーク順方向抑止電圧:600V●最大保持電流:10mA●寸法:7.8 x 2.8 x 11.1mm●長さ:7.8mm●幅:2.8mm●高さ:11.1mm●繰返しピークオフステート電流:0.5mA●TRIAC、NXP Semiconductors注文コード48913428品番BT134-600D,127