内容量1セット(50個)仕様定格平均オン電流:12A●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220AB●最大ゲートトリガー電流:25mA●繰返しピーク逆方向電圧:600V●サージ電流レーティング:105A●ピン数:3●最大ゲートトリガー電圧:1.5V●繰返しピーク順方向抑止電圧:600V●最大保持電流:30mA●寸法:10.3 x 4.7 x 9.4mm●長さ:10.3mm●幅:4.7mm●高さ:9.4mm●ピークオンステージ電圧:1.65V●TRIAC、NXP Semiconductors注文コード48913559品番BT138-600E,127