内容量1セット(50個)仕様定格平均オン電流:16A 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-220F 、 最大ゲートトリガー電流:70mA 、 繰返しピーク逆方向電圧:600V 、 サージ電流レーティング:170A 、 ピン数:3 、 最大ゲートトリガー電圧:1.5V 、 繰返しピーク順方向抑止電圧:600V 、 最大保持電流:45mA 、 寸法:10.3 x 4.6 x 9.3mm 、 長さ:10.3mm 、 幅:4.6mm 、 高さ:9.3mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 TRIAC、NXP Semiconductors注文コード48913629品番BT139X-600,127