内容量1リール(1000個)仕様定格平均オン電流:1A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 最大ゲートトリガー電流:10mA 、 繰返しピーク逆方向電圧:600V 、 サージ電流レーティング:11A 、 ピン数:3+Tab 、 最大ゲートトリガー電圧:0.4V 、 繰返しピーク順方向抑止電圧:600V 、 最大保持電流:10mA 、 寸法:6.7 x 3.7 x 1.8mm 、 長さ:6.7mm 、 幅:3.7mm 、 高さ:1.8mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 TRIAC、NXP Semiconductors注文コード48913656品番BT134W-600D