内容量1リール(4000個)仕様定格平均オン電流:1A●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-223 (SC-73)●最大ゲートトリガー電流:5mA●繰返しピーク逆方向電圧:600V●サージ電流レーティング:8.5A●ピン数:4●最大ゲートトリガー電圧:1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧:600V●最大保持電流:7mA●寸法:6.7 x 3.7 x 1.7mm●長さ:6.7mm●幅:3.7mm●高さ:1.7mm●繰返しピークオフステート電流:0.5mA●TRIAC、NXP Semiconductors注文コード48913674品番Z0103MN,135