BYC8D-600 WeEn Semiconductors Co., Ltd 整流ダイオード WeEn Semiconductors Co., Ltd 48913979

WeEn Semiconductors Co., Ltd 整流ダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(50個)仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:600V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220AC●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:2.9V●長さ:10.3mm●幅:4.7mm●高さ:15.8mm●ピーク逆回復時間:52ns●寸法:10.3 x 4.7 x 15.8mm●整流ダイオード、WeEn Semiconductors注文コード48913979品番BYC8D-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:600V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220AC●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:2.9V●長さ:10.3mm●幅:4.7mm●高さ:15.8mm●ピーク逆回復時間:52ns●寸法:10.3 x 4.7 x 15.8mm●整流ダイオード、WeEn SemiconductorsRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする