※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングハンドリーマ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48914336 品番 LHR1.0
参考基準価格(税別)¥19,510 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。深穴加工に最適です。

刃径(Φmm)1 刃長(mm)50 全長(mm)100 用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 トラスコ品番402-5849 材質高速度鋼(HSS) 刃数4 質量(g)10 シャンク径(Φmm)2 刃形ストレート シャンクテーパシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする