TRUSCO
TRUSCOの リーマ
TRUSCOの ハンドリーマ
ロングハンドリーマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48914345
品番
LHR10.0
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。深穴加工に最適です。
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
150
全長(mm)
200
用途
被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
トラスコ品番
402-5857
材質
高速度鋼(HSS)
刃数
6
質量(g)
87
シャンク径(Φmm)
10
刃形
ストレート
シャンク
テーパシャンク