曜日別特売
LHR11.0 ロングハンドリーマ TRUSCO 48914354

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングハンドリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)11
刃長(mm)200
全長(mm)250
内容量1本注文コード48914354品番LHR11.0
参考基準価格(税別)¥21,080販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。深穴加工に最適です。

用途
被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
刃径(Φmm)11刃長(mm)200全長(mm)250トラスコ品番402-5865材質高速度鋼(HSS)刃数6質量(g)125シャンク径(Φmm)11刃形ストレートシャンクテーパシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする