Weidmuller DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:10A, 定格:240W 24V dc/

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力電圧 Min:320V ac●入力電圧 Max:575V ac●出力電圧 Min:22V dc●出力電圧 Max:28V dc●出力電流:10A●定格電力:240W●出力数:1●範囲:PROeco●幅:60mm●特殊機能:コンパクトサイズ、維持が簡単、柔軟性、高効率●CE、TUV (EN / IEC60950-1). PROecoシリーズ. WeidmullerのPROecoシリーズ産業用電源装置及びダイオードモジュールです。 高い効率と少ない負荷損失により、省エネと長いサービス寿命が実現されています。 全機種が3色LED表示を備えており、立ち上げ時や動作中のステータスやエラーを確認できます。 性能、柔軟性、システム安定性の高さゆえ、オートメーション技術や機械の直列構成などの用途で使用できます。 9種類の24 V dc品が用意されています。 温度超過、短絡保護、過負荷に対する保護機能を備えており、事実上あらゆる用途に使用できます。. 高信頼性 効率性 堅牢 9種類の24 V dc品 注文コード48914408 品番1469540000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力電圧 Min:320V ac●入力電圧 Max:575V ac●出力電圧 Min:22V dc●出力電圧 Max:28V dc●出力電流:10A●定格電力:240W●出力数:1●範囲:PROeco●幅:60mm●特殊機能:コンパクトサイズ、維持が簡単、柔軟性、高効率●CE、TUV (EN / IEC60950-1). PROecoシリーズ. WeidmullerのPROecoシリーズ産業用電源装置及びダイオードモジュールです。 高い効率と少ない負荷損失により、省エネと長いサービス寿命が実現されています。 全機種が3色LED表示を備えており、立ち上げ時や動作中のステータスやエラーを確認できます。 性能、柔軟性、システム安定性の高さゆえ、オートメーション技術や機械の直列構成などの用途で使用できます。 9種類の24 V dc品が用意されています。 温度超過、短絡保護、過負荷に対する保護機能を備えており、事実上あらゆる用途に使用できます。. 高信頼性 効率性 堅牢 9種類の24 V dc品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする