仕様●MTBF平均故障間隔:>500000h●PROmaxシリーズ. WeidmullerのPROmaxシリーズ産業用電源装置です。 性能、柔軟性、システム安定性の高さゆえ、要求の厳しいオートメーションに多彩に対応するソリューションとなります。 幅広い温度範囲で高いブースト能力とフルパワー性能を誇ります。 とりわけ厳しい要求を想定して設計されており、狭いスペースにも適しています。. 高信頼性 効率性 堅牢幅(mm)70取付TS35取り付けレールの水平方向空気循環に対応する上部&下部の50 mmのクリアランス。間にスペースを入れずに並列設置可能。高さ(mm)130定格電力(W)480深さ(mm)150出力電圧(V)24DC±1%(ポテンショメータで調整可能)接続方式ねじ接続出力電流(A)20範囲PROmax消費電力(VA)524.6正味質量(g)1600漏れ電流(mA)3.5出力電圧可変範囲(V)22.5~29.5動作温度(℃)-25~70動作湿度(%)5~95、結露なし過電圧保護バリスタ端子数入力:4(L1/L2/L3/PE)、出力:8(++、---、11、13、14)保管温度(℃)-40~85入力電圧範囲(V)AC:3×320~3×575AC/2×360~2×575AC、DC:450~800DC防水保護等級IP20突入電流最大15絶縁電圧(kV)入力:3.5、出力:0.5入力公称電圧(V)3×400~3×500AC (広範囲入力)出力数1定格絶縁電圧(KV)4