商品レビューを投稿する内容量1個仕様入力電圧 Min:320V ac 、 入力電圧 Max:575V ac 、 出力電圧 Min:22V dc 、 出力電圧 Max:28V dc 、 出力電流:5A 、 定格電力:120W 、 出力数:1 、 範囲:PROeco 、 幅:40mm 、 最高温度:+70℃ 、 CE、TUV (EN / IEC60950-1). PROecoシリーズ. WeidmullerのPROecoシリーズ産業用電源装置及びダイオードモジュールです。 高い効率と少ない負荷損失により、省エネと長いサービス寿命が実現されています。 全機種が3色LED表示を備えており、立ち上げ時や動作中のステータスやエラーを確認できます。 性能、柔軟性、システム安定性の高さゆえ、オートメーション技術や機械の直列構成などの用途で使用できます。 9種類の24 V dc品が用意されています。 温度超過、短絡保護、過負荷に対する保護機能を備えており、事実上あらゆる用途に使用できます。. 高信頼性 効率性 堅牢 9種類の24 V dc品注文コード48914469品番1469530000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278販売価格(税別)