内容量1個
仕様入力電圧 Min:320V ac●出力電圧:24V dc●出力電圧 Min:22V dc●出力電圧 Max:28V dc●出力電流:5A●定格電力:120W●出力数:1●範囲:PROmax●幅:40mm●MTBF平均故障間隔:>500000h●PROmaxシリーズ. WeidmullerのPROmaxシリーズ産業用電源装置です。 性能、柔軟性、システム安定性の高さゆえ、要求の厳しいオートメーションに多彩に対応するソリューションとなります。 幅広い温度範囲で高いブースト能力とフルパワー性能を誇ります。 とりわけ厳しい要求を想定して設計されており、狭いスペースにも適しています。. 高信頼性 効率性 堅牢
注文コード48914478
品番1478170000