※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TDCL-12-100 ドリルソケット ロングタイプ TRUSCO 48914591 TDCL-12-100 ドリルソケット ロングタイプ TRUSCO 48914591

ドリルソケット ロングタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48914591 品番 TDCL-12-100
参考基準価格(税別)¥34,820 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

モールステーパのサイズを変更したいときや、延長したいときに使用します。ドリルソケットの首下が長いので、ワークまでの間隔があいている時に便利です。

内側テーパMT1 外側テーパMT2 全長(mm)180 用途モールステーパのサイズを変更するときに。ワークの位置が下部の場合の延長用に。 トラスコ品番402-6195 材質クロムモリブデン鋼(SCM415)、焼入研磨品 質量(kg)0.3 首下長(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする