※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの スリーブ・ソケット
TRUSCOの ドリルソケット
ドリルソケット ロングタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48914756
品番
TDCL-32-150
参考基準価格(税別)
¥42,930
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
モールステーパのサイズを変更したいときや、延長したいときに使用します。ドリルソケットの首下が長いので、ワークまでの間隔があいている時に便利です。
内側テーパ
MT3
外側テーパ
MT2
全長(mm)
230
用途
モールステーパのサイズを変更するときに。ワークの位置が下部の場合の延長用に。
トラスコ品番
402-6357
材質
クロムモリブデン鋼(SCM415)、焼入研磨品
質量(kg)
0.65
首下長(mm)
150