※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCA-12Y チャックアーバー 焼入研磨品 TRUSCO 48914993 TCA-12Y チャックアーバー 焼入研磨品 TRUSCO 48914993

チャックアーバー 焼入研磨品

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外側テーパMT2 全長(mm)98.0 注文コード48914993 品番TCA-12Y
参考基準価格(税別)¥6,480 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は外側テーパ・全長・全長Lなど14種類から選べます 他の種類を見る

ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。

外側テーパMT2 接続テーパJT1 全長(mm)98.0 質量(g)100 用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。 仕様焼入研磨品 トラスコ品番402-6128 材質クロムモリブデン鋼(SCM415)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08282723
2019-10-11
用途:
ボール盤の替え工具用

ボール盤のテーパーシャンク付きチャックの増設で購入しました。jt3が一台しかなく、共用使用していて、取替えが面倒だったので、増やしました。問題なく、使用できています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする