ワイドミュラー
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー SAKシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
併用可能製品
端子台
注文コード
48915239
品番
Q 10 SAK10 -457400000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
併用可能製品・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
アクセサリタイプ
10極ジャンパバー
シリーズ
SAK
併用可能製品
端子台
仕様
CSA認定、UL認定、NEMKO、SEV、KEMA、DEMKO. TSCHの小型パーツはSAK 2.5、5、6N、10及び16の標準端子に適合します。品番425-639及び425-645はDEMKO認証を受けていません。. 標準端子、エンドカバー、ジャンパバー. 標準又はフィードスルーは定格750 Vです。 同型の端子は組み立て済みのジャンパバーを使用して最大10極(2.5 mm → 16 mm端子)及び2極(35 mm端子)まで交差接続することができます。TSCHのパーツはジャンパバーのカットアウトに適合します。
RoHS指令(10物質対応)
対応