※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの マグネット用品
TRUSCOの マグネットホルダー
TRUSCOの 永磁ホルダー
マグネットホルダ サマリウムコバルト磁石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48915361
品番
TSMG-6
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
吸着力(N)
3.8
外径(Φmm)
6
高さ(mm)
6
磁石寸法(mm)
4
磁石高さ(mm)
2.0
取付ねじ
M3×0.5 深さ3.5
用途
治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
トラスコ品番
414-6409
材質
マグネット:サマリウムコバルト磁石、キャップ:スチール、表面処理:ニッケルメッキ(ケース)
質量(g)
1.0
最高使用温度(℃)
250
注意
※ねじ止めの深さにご注意ください。深くねじ込むと磁石が外れる可能性があります。