※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMG1-500-5 マグネットロール のりなし TRUSCO 48915641 TMG1-500-5 マグネットロール のりなし TRUSCO 48915641 TMG1-500-5 マグネットロール のりなし TRUSCO 48915641

マグネットロール のりなし

(3件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 48915641 品番 TMG1-500-5
参考基準価格(税別)¥36,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。

表面磁束密度(T)0.05 吸着力(N)0.784以上/cm2 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1×520×5 質量(kg)10 材質マグネットシート タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ 用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。 仕様糊なし トラスコ品番415-8377 テープ幅(mm)520 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)1 特性強磁力

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:315

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48915623
2019-08-30
用途:
板の固定

幅が広くて使いやすい。磁力の強さ(吸着力)を数値で表してくれるているので選びました。他の商品も同じように吸着力を示してくれると比較しやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
48915623
2015-03-20
用途:
鋼材の製品のラベルを舞わないように押さえている
運輸・通信業

マグネットがやわらかいため、コイル状の製品に対してもフィットして使いやすい
磁力もしっかりしていて申し分ない

2人が参考にしています
対象商品:
48915632
2017-03-19
用途:
ドアの防音の補助

マンションドアの防音のためカーテンをマグネットでドアに止めたくて購入しましたが、残念ながら全く磁力が足りず、くっつく気配もありません。ドアに直接貼ればつきますが、磁力は弱めだと感じました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする