※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMGK1-500 マグネットシート TRUSCO 48915666 TMGK1-500 マグネットシート TRUSCO 48915666 TMGK1-500 マグネットシート TRUSCO 48915666

マグネットシート

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48915666 品番 TMGK1-500
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。

寸法(幅W×長さL)(mm)500×500 用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。 トラスコ品番415-8296 材質ストロンチウムフェライト 長さ(mm)500 幅(mm)500 厚さ(mm)1 質量(kg)0.95 タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ 吸着力(N)0.784以上/cm2 特性強磁力 表面磁束密度(T)0.05

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48915666
2023-04-21
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

寸法、厚み、加工のしやすさで購入。特段、使用面で不便を感じなかったので、満足度は普通とさせて頂きました。

対象商品:
48915666
2022-06-23
用途:
現場用黒板に

現場用の黒板に、現場名や工事名・使用機械など、テプラで作ったシールを貼ってからナイフでカットして使っています。
黒板にチョークなどで書いても擦れたり雨や雪で消えるので必需品です。
特に男性社員は、その都度書くのが面倒らしいです。

対象商品:
48915666
2021-10-31
用途:
包丁を固定

ステンレスの包丁を扉に固定するために使用。磁力の強さが心配だったがぴたりと着いて垂直にして多少揺らしても落ちないぐらいの強さがある。かと言って剥がすのに大変ということもなくちょうどいい磁力の強さでよかった。ちなみに、このシートには裏表があって表はちゃんと磁力があるが裏はほとんど着かない。

1人が参考にしています
対象商品:
48915675
2022-01-19
用途:
カギボックスの取付
製造業

注文して翌日に商品到着、迅速な対応でした。特に両面テープで貼り付けることなく、金属同士ならそのまま切って貼り付けるだけなので、余計な手間が省ける。

対象商品:
48915666
2021-11-21
用途:
ホーロータイル張り付け用
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったより大きくて張り付き性も問題ありません。両面テープ無しタイプなので自在に切って貼り付けれるので非常に便利です。

対象商品:
48915666
2022-01-05
用途:
車両へのステッカー表示
株式会社アスカ輸送 様

磁力は結構強いです。カッターで簡単に切れるのも助かります。
表面が白だと張りムラが目立たないかも?

対象商品:
48915666
2017-11-19
用途:
価格表示
有限会社中原電器商会 様

普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います

対象商品:
48915684
2016-04-23
用途:
現場用、電源コンセントを機械本体に固定するのに使用。

コンセント側に両面テープで固定し、機械の外装にこのマグネットでとめたが、思った以上に頑丈にくっついていて良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする