TMGS-1 マグネットシート スポンジテープ付 TRUSCO 48915754 TMGS-1 マグネットシート スポンジテープ付 TRUSCO 48915754 TMGS-1 マグネットシート スポンジテープ付 TRUSCO 48915754 TMGS-1 マグネットシート スポンジテープ付 TRUSCO 48915754

マグネットシート スポンジテープ付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48915754 品番 TMGS-1
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取扱が簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面に強力な粘着力のスポンジテープがついていますので簡単に様々な物を磁力化できます。

表面磁束密度(T)0.07 吸着力(N)1.078以上/cm2 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)80×110×3 質量(g)105 用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。 仕様片面スポンジテープ付 トラスコ品番415-8270 材質ストロンチウム・フェライト 長さ(mm)110 幅(mm)80 厚さ(mm)3 タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ 長さ(m)4 特性強力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする