曜日別特売
TF40KA40-1P フェライト磁石(角丸型穴付) TRUSCO 48916025

フェライト磁石(角丸型穴付)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個
厚さ(mm)10
吸着力(N)39.2
内容量1個注文コード48916025品番TF40KA40-1P
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。

用途
スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
長さ(mm)40幅(mm)40厚さ(mm)10穴径(Φmm)12吸着力(N)39.2トラスコ品番415-1909材質マグネット:フェライト磁石質量(g)72.9表面磁束密度(T)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48915991
2017-08-16
用途: 半田付け時
グレース

磁力も有り問題なく使用できました。穴あきが有り都合良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする