曜日別特売
1770390000 Weidmuller アース端子台  ZPEシリーズ ワイドミュラー 48916054

Weidmuller アース端子台 ZPEシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード48916054品番1770390000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
緑 / 黄シリーズZPE定格電圧(V)800端子種別クランプRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする