Weidmuller インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズTRS コイル定格電圧(V)UC24 コイル電圧(V)24 注文コード48916176 品番1122780000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はシリーズ・コイル定格電圧・コイル電圧など44種類から選べます 他の種類を見る
仕様WeidmullerTERMSERIESリレーモジュール.TERMSERIESのリレーモジュールは、リレー及びベース(AC/DC/UCコイル搭載)で構成され、さまざまなタイプが用意されています。.ねじ/テンションクランプ接続AgNiコンタクト(硬質金めっきコンタクトを選択可能)1/2CO複数の電圧入力(オプション):24→230VUC各種入力保護回路(フリーホイールダイオード、RC素子)を搭載照光式取り出しレバー 種別硬質銅導体、フレキシブル銅導体 長さ(mm)90 黒色 コイル定格電圧(V)UC24 接点数1 高さ(mm)88 質量(g)34 タイプリレーモジュール 取付方式DINレール 奥行(mm)6.4 周波数(Hz)0.1 シリーズTRS 消費電力(W)- 出力公称出力:270mVA/154mW 定格電圧(V)300 接点構成SPST-NO 端子形状ねじ端子 精度- 表示ステータス表示:緑色LED 出力電圧(V)- 入力電圧(V)- 接続導体接続方法:ネジ接続、被覆剥き長さ、定格接続:8mm締付けトルク、最大.:0.4Nm、クランプ範囲、定格接続:1.5mm2、クランプ範囲、最小:0.14mm2、クランプ範囲、最大:2.5mm2、配線接続断面AWG、最小:AWG26導体接続断面積AWG、最大.:AWG14導体断面、固定式、最小:0.14mm2導体断面、固定式、最大:2.5mm2導体断面積、固定式、最小.(AWG):AWG26導体断面積、固定式、最大.(AWG):AWG14、配線接続断面、細径撚線、最小:0.14mm2、配線接続断面、細径撚線、最大:2.5mm2導体断面積、細径撚線、最小.(AWG):AWG26導体断面積、細径撚線、最大.(AWG):AWG16配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付DIN46228/4の細径撚線、最小:0.25mm2配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付DIN46228/4の細径撚線、最大:2.5mm2導体断面、フレキシブル、AEH(DIN46228-1)、最小:0.25mm2導体断面、フレキシブル、AEH(DIN46228-1)、最大:1.5mm2配線接続断面、細径撚線、2本のクランプ可能な配線、最小:0.5mm2配線断面、細径撚線、2本のクランプ可能な配線、最大:1mm2 入力- センサー- 保護等級IP20 機能定格制御電圧から外れた交換用リレーのコイル電圧:はい、ACスイッチング容量(抵抗)、最大:1500VA、DCスイッチング容量(抵抗)、最大:144W@24V、スイッチオン遅延:最大6ms、スイッチオフ遅延:最大40ms、接点ノ種別:1CO接点(AgNi)、機械的耐用期間:5x106開閉サイクル、最小スイッチング電源:1mA@24V、10mA@12V、100mA@5V、動作高度:最大2000m、海面より上に、汚染度:2、サージ電圧カテゴリー:III、制御側-荷重側ノ空気パスオヨビクリープパス:最小6mm、制御側-負荷側ノ耐電圧:4kVeff/1分、入力ト出力デノ絶縁ノ種別:断熱強化、開接点ノ耐電圧:1kVeff/1min、取リ付ケレールノ耐電圧:4kV効率/1min、インパルス耐電圧:6kV(1.2/50μs)、刃寸法:サイズPH0 消費電流(mA)- 入力信号- 出力電流(mA)- 温度係数- 保護回路整流子 接点材質銀合金 定格電流(mA)11.7 動作時間(ms)6 コイル電圧(V)24 入力電流(mA)- 復帰時間(ms)40 接点最大許容電圧(V)DC250 接点最大許容電流(A)6 保管温度範囲(℃)-40〜85 入力抵抗- 最大開閉電圧(V)AC、DC:250 突入電流20A/20ms 動作温度範囲(℃)-40〜60 動作機能非ラッチング式 湿度(%)5〜95相対湿度、Tu=40℃、結露なし 出力数- 入力数- 応答時間(ms)- 認証マークCE/CUL/DNV/UKCA 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V6A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする