仕様WeidmullerTERMSERIESリレーモジュール.TERMSERIESのリレーモジュールは、リレー及びベース(AC/DC/UCコイル搭載)で構成され、さまざまなタイプが用意されています。.ねじ/テンションクランプ接続AgNiコンタクト(硬質金めっきコンタクトを選択可能)1/2CO複数の電圧入力(オプション):24→230VUC各種入力保護回路(フリーホイールダイオード、RC素子)を搭載照光式取り出しレバー種別硬質銅導体、フレキシブル銅導体長さ(mm)90色黒色コイル定格電圧(V)DC24接点数1高さ(mm)88質量(g)31.4タイプソリッドステートリレー取付方式DINレール奥行(mm)6.4周波数(Hz)300シリーズTOS消費電力(W)-出力公称出力:280mW定格電圧(V)300接点構成SPDT端子形状ねじ端子精度-表示ステータス表示:緑色LED出力電圧(V)-入力電圧(V)-接続導体接続方法:ネジ接続、被覆剥き長さ、定格接続:8 mm締付けトルク、最大.:0.4 Nm、クランプ範囲、定格接続:1.5mm2、クランプ範囲、最小:0.14mm2、クランプ範囲、最大:2.5mm2、配線接続断面AWG、最小:AWG26導体接続断面積AWG、最大.:AWG14導体断面、固定式、最小:0.14mm2導体断面、固定式、最大:2.5mm2導体断面積、固定式、最小.(AWG):AWG26導体断面積、固定式、最大.(AWG):AWG14、配線接続断面、細径撚線、最小:0.14mm2、配線接続断面、細径撚線、最大:2.5mm2導体断面積、細径撚線、最小.(AWG):AWG26導体断面積、細径撚線、最大.(AWG):AWG14、配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付DIN46228/4の細径撚線、最小:0.25mm2、配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付DIN46228/4の細径撚線、最大:2.5mm2導体断面、フレキシブル、AEH(DIN46228-1)、最小:0.25mm2導体断面、フレキシブル、AEH(DIN46228-1)、最大:2.5mm2、配線接続断面、細径撚線、2本のクランプ可能な配線、最小:0.5mm2、配線断面、細径撚線、2本のクランプ可能な配線、最大:1mm2、刃寸法:サイズPH0入力-センサー-保護等級IP20機能スイッチオン遅延:最大50μs、スイッチオフ遅延:最大600μs、最大負荷での電圧降下:最大1V、漏電流:最大10μA、最小スイッチング電流:500μA、短絡耐性仕様:いいえ、汚染度:2、サージ電圧カテゴリー:III、制御側-荷重側ノ空気パスオヨビクリープパス:最小5.5mm、制御側-負荷側ノ耐電圧:2.5kVeff、取り付けレールの耐電圧:4kV効率/1min.、インパルス耐電圧:6kV(1.2/50μs)消費電流(mA)-入力信号-出力電流(mA)-温度係数-保護回路一体型フリーホイールダイオード、極性違い防止復帰時間<355μs接点材質-定格電流(mA)10動作時間(ms)0.05コイル電圧(V)24入力電流(mA)-復帰時間(ms)0.6接点最大許容電圧(V)-接点最大許容電流(A)0.1保管温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応入力抵抗-最大開閉電圧(V)-突入電流-動作温度範囲(℃)-20~60動作機能-湿度(%)5~95相対湿度、Tu=40℃、結露なしスイッチング電流(mA)100出力数-入力数-応答時間(ms)-認証マークCE/CUL/DNV/UKCA接点定格制御容量(抵抗負荷)-